Beli mikro meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Digital Outside MicrometerDeskripsi:The Mitutoyo IP65 rated coolant-proof micrometer’s ratchet stop thimble mechanism provides a constant measuring force on the spindle to ensure accurate, repeatable measurements. The combination of the ratchet thimble and speeder enables a rapid spindle feed when measuring widely different dimensions, as well as, easier one-handed measurements.atribut:
- Resolution (mm): 0.001
- Niigata Seiki (SK) Fine Graduated Micrometer Head (Planar Spindle Type)atribut:
- Point Shape: Plane
- Stem Form: Straight stem
- Scale Interval (mm): 0.01
- Mitutoyo Outside Micrometer DigitDeskripsi:Micrometer dengan layar penghitung angka untuk pembacaan yang lebih mudah jika dibandingkan dengan tipe garis. Micrometer ini bisa disetarakan dengan micrometer digital dengan layar konvensional
- Mitutoyo Mikrometer Digital Tahan Cairan Pendingin (Mikrometer Digital Anti Air)atribut:
- Quantization Error: Not including +/- 1 count
- Power Supply: One button type silver oxide battery SR44 (No.938882) is included as standard
- Degree of Protection: IP65 (IEC60529)
- Output Function: With measurement data output function
- Constant Pressure Device: Ratchet thimble
- Measuring Force (N): 7 to 12 (when using ratchet ratchet)
- Battery Life: About 2.4 years in normal use
- Flatness (µm): 0.3
- Instrument Error (µm): +/- 1
- Minimum display amount (mm): 0.001
- Parallelism (µm): 1
- Position Detection Method: Electromagnetic induction type rotary encoder
- KRISBOW Mikrometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 145x60x30
- Material: Steel
- Accuracy (mm): ± 0.002
- Range (mm): 0-25
- Resolution (mm): 0.001
- monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Deskripsi:It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded partsatribut:
- Material: Ceramic (probe, anvil
- Scale Interval (mm): 0.01
- Accuracy (µm): 25
- Contact Point Parallelism (µm): 8
- Measuring Range (mm) : 0-10
- Precision: 25µ
- Probe Diameter (mm): 10
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- monotaro Mini-Digital Outer Micrometer (Outside Micrometer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Outside micrometeratribut:
- Overall Length (mm): About 111
- Power Supply: SR44 batteries (not included)
- Material: resin
- Minimum Display (mm): 0.01
- Width (mm): About 60
- Instrumental Error (mm): +/- 0.1
- Measuring Range (mm) : 0 to 12.7
- Mitutoyo Caliper Type Inside Micrometer (Jangka Sorong)atribut:
- Scale Interval (mm): 0.01
- Minimum display amount (mm): 0.01
- Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer with Extension Rod MetricDeskripsi:The Mitutoyo mechanical tubular inside micrometer includes a set of solid extension rods to measure a diversified range of inner dimensions of cylinders, rings and parallel surfaces with high accuracy. Slow head travel provides fine measurement position, while a locking clamp holds measurements in place for easier reading. The extension rods have knurled collars for easy, secure installation and removal.atribut:
- Units: Metric
- Graduation (mm): 0.01
- Spindle Feed Error (µm): 3
- Measuring Faces: Hardened Steel
- Travel of Micrometer Head (mm): 13
- Technology: Mechanical
- Type: Extension rod
- Mitutoyo Outside Micrometer SeriesDeskripsi:The Mitutoyo outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. The friction thimble models allow for constant-force measurement for single handed operation.atribut:
- SPC Output: No
- Technology: Mechanical
Daftar Harga mikro meter Terbaru October 2026
| Mitutoyo Digital Outside Micrometer | Rp2.799.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Metric | Rp579.900 |
| Mitutoyo Standard Outside Micrometer | Rp1.299.900 |
| Niigata Seiki (SK) Fine Graduated Micrometer Head (Planar Spindle Type) | Rp979.900 |
| Deli Tape Measure | Rp26.900 |
| KRISBOW Outside Micrometer | Rp369.900 |
| Mitutoyo Outside Micrometer Digit | Rp1.799.900 |
| Mitutoyo Mikrometer Digital Tahan Cairan Pendingin (Mikrometer Digital Anti Air) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Mikrometer Digital | Rp1.599.900 |
| monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Fine%20Graduated%20Micrometer%20Head%20(Planar%20Spindle%20Type)/P102271089-1.jpg)



/q0P103934936-1.jpg)

/29P102248081-8.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/ogP103181880-1.jpg)
/epP103934529-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)